Clips de bisagras para muebles con amortiguación

Ref.: 0683138221
Ver todas las versiones

BIS.RECTA 40 95§ BASE H2 ATOR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bisagra SOFTLINE 2.0 cazoleta 40mm.
•Bisagras automática (clip) con freno hidráulico incorporado.
• Ángulo de apertura de 95º.
• Ejecución en acero con acabado niquelado.
• Diámetro de la cazoleta de 40 mm.
• Profundidad de la cazoleta de 12,5 mm.
• Grosor máximo de la puerta de 16 - 30 mm.
• Distancia de taladro (Ta) de 3 a 11 mm.
• Sistema de regulación excéntrica en 3D (altura, profundidad y solape).

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

16 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Material de la placa de montaje

Acero
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

30 mm
Más Información

Perforación de orificios

52/5,5 mm
Más Información

Posición de la puerta

Soporte completo
Más Información

Profundidad de la cubeta con bisagras

12.5 mm
Más Información

Tipo de placa de montaje

Con tornillo para aglomerado
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

95 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

11 mm
Más Información

Altura de la placa de montaje

2 mm
Más Información

Limitador de apertura

95 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

115.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683138221

Ficha Técnica

32406995.pdf

Ficha Técnica

32406996.pdf