Bisagras para muebles con amortiguación

Ref.: 0683138421
Ver todas las versiones

BIS.RECTA 165§ BASE REG.EXC. H2 ATOR

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BIS.RECTA 165§ BASE REG.EXC. H2 ATOR

Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo

14 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Material de la placa de montaje

Acero
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

21 mm
Más Información

Perforación de orificios

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

Soporte completo
Más Información

Profundidad de la cubeta con bisagras

11.5 mm
Más Información

Tipo de placa de montaje

Con tornillo para aglomerado
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

165 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

7 mm
Más Información

Altura de la placa de montaje

2 mm
Más Información

Limitador de apertura

165 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

193.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683138421

Ficha Técnica

32406991.pdf

Ficha Técnica

32406992.pdf