Se puede utilizar para el grosor de puerta mínimo |
14 mm |
Material |
ST |
Superficie |
NI |
Tipo de montaje |
Placa de montaje |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta |
21 mm |
Perforación de orificios |
48/6 mm |
Profundidad de la cubeta con bisagras |
11.5 mm |
Ángulo de apertura |
95.0 grados |
Diámetro |
35 mm |
Descripción de tipo |
Clip |
Peso del producto (por artículo) |
92.800 g |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683138026 |
Ficha Técnica |
32406975.pdf |
Ficha Técnica |
32406994.pdf |