Bisagras para muebles con amortiguación

Ref.: 0683138422
Ver todas las versiones

BIS.ACODADA 165§ BASE H2 ATOR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BIS.ACODADA 165§ BASE H2 ATOR
Bisagras para muebles con amortiguación
165°
con placa de montaje en 3D

Bisagra de cazoleta hidráulica con cierre suave

Acoplamiento rápido con clip

Ángulo de apertura:

165 °

Diámetro de la cazoleta de la bisagra:

35 mm

Profundidad de la cazoleta de bisagra:

11,5 mm

Con placa de montaje 3D

Material principal:

acero laminado en frío

Revestimiento:

Niquelado

Grosor de la puerta:

14-21 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Material de la placa de montaje

Acero
Más Información

Tipo de montaje

Atornillado
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la puerta

21 mm
Más Información

Perforación de taladros

48/6 mm
Más Información

Posición de la puerta

cubrimiento medio
Más Información

Profundidad de la cazoleta

11.5 mm
Más Información

Tipo de placa de montaje

Con tornillo para aglomerado
Más Información

Distancia mínima de la cubeta con bisagras

3 mm
Más Información

Ángulo de apertura

165 grados
Más Información

Distancia máxima de la cubeta con bisagras

7 mm
Más Información

Altura de la placa de montaje

2 mm
Más Información

Limitador de apertura

165 grados
Más Información

Peso del producto (por artículo)

195.000 g
Más Información

Distancia mínima/máxima de la cubeta con bisagras

3-7 mm
Más Información

Catálogo General

0683138422

Ficha Técnica

32406991.pdf

Ficha Técnica

32406992.pdf
Scroll to top