Viga de sujeción

Ref.: 0963022031
Ver todas las versiones

TRAVESAÑO-ESTRUCTURAL-1112X60MM

Descripción

TRAVESAÑO-ESTRUCTURAL-1112X60MM
Viga de sujeción
Para compartimentar un sistema a lo ancho
  • Se puede utilizar para diseños de diferentes profundidades
  • De acero lacado
  • Incluye: 1 par

Profundidad de instalación requerida

80 mm
Más Información

Color

Gris antracita RAL 7016 estructurado
Más Información

Anchura de construcción

1112 mm
Más Información

Descripción de tipo

VU031
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.000 kg
Más Información

Altura de construcción

60 mm
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top