Bicono

Ref.: 0884606215
Ver todas las versiones

BICONO D6MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BICONO D6MM
Bicono
Para sistemas de engrase

Para la conexión de una línea a piezas de unión


Para uso junto con un perno de unión

Material

BRS
Más Información

Longitud

7 mm
Más Información

Se puede utilizar para el diámetro externo de la manguera

6 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

74122000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.920 g
Más Información

Catálogo General

0884606215

Ficha Técnica

32406744.pdf
Scroll to top