Pantalones cortos STARLINE<SUP>®</SUP> Plus

Ref.: M413066004
Ver todas las versiones

BERMUDA-STARLINE-PLUS-ROJO-T-2XL

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Combina a la perfección el confort del algodón con la durabilidad y robustez del poliéster
Multitud de bolsillos y detalles funcionales
Secado rápido, óptima estabilidad dimensional y resistencia a la decoloración
Ajuste elástico en cintura para un mayor confort
Triples costuras en los puntos de mayor tensión, inserciones reflectantes
Bolsillo portametro y portamóvil

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

Limpieza en seco;No secar en secadora de tambor;No utilizar lejía;Planchado a temperatura media
Más Información

Lavable a

60°C
Más Información

Color

Negro;Rojo
Más Información

Tamaño

XXL
Más Información

Peso del tejido por m2

250 g
Más Información

Peso del producto (por artículo)

380 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

M413066004

Ficha Técnica

32410392.pdf