Bermuda

Ref.: M413203005
Ver todas las versiones

BERMUDA CLASSIC REFLEX NEGRO 3XL

Descargar ficha técnica Ver catálogo Guía de tallas

Descripción

BERMUDA CLASSIC REFLEX NEGRO 3XL
Bermuda
CLASSIC REFLEX
Bermuda multibolsillos muy resistente. Incluye bandas reflectantes segmentadas para una mayor comodidad.

Tejido 65% poliéster, 35% algodón - 200 gr/m2

  • 2 bolsillos laterales, 1 trasero y 2 en cintura.
  • Botón cubierto para evitar rozaduras en superficies delicadas.
  • Cintura elástica para un mejor ajuste, 5 trabillas gruesas.
  • Bandas segmentadas para una mayor comodidad.
  • Producto certificado en la norma EN 17353:2020 - indicada para situaciones de riesgo medio en entornos de baja visibilidad nocturnos (B2).

Material

65% poliéster, 35% algodón
Más Información

Instrucciones para el cuidado

No limpiar en secoNo utilizar lejíaPlanchado a temperatura mediaSecado a baja temperatura
Más Información

Lavable a

40°C
Más Información

Color

Negro
Más Información

Tamaño

3XL
Más Información

Peso del tejido por m2

200 g
Más Información

Tamaño FR/ES/PT/BE

3XL
Más Información

Peso del producto (por artículo)

400.000 g
Más Información

Guía de tallas

guia-tallas

Catálogo General

M413203005

Ficha Técnica

539249672.pdf
Scroll to top