Tipo de lámpara |
Bombilla |
Color |
Amarillo |
Tensión nominal máxima |
24 V/CC |
Conexión de cables |
Soporte magnético y clavija para mechero |
Velocidad máxima |
80 km/h |
Tensión nominal mínima |
12 V/CC |
Diámetro |
155 mm |
Código del sistema armonizado |
85122000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1168.000 g |
Altura |
182 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
08124202 |
Ficha Técnica |
32406839.pdf |
Ficha Técnica |
501441005.pdf |