BCKPCK-BIG-BSL Mochila para portátil, mediana Un artículo perfecto para sus artículos de trabajo y un diseño exquisito
La colección Business Line ofrece un excepcional grado de practicidad y un aspecto exclusivo. Aspecto excepcional para socios, perfecta para desplazarse entre la oficina y el hogar para trabajar, o sencillamente por la ciudad. El compañero que no puede faltar para los viajes de negocios nacionales e internacionales. Sus materiales, muy resistentes y de calidad excepcional, proporcionan la máxima comodidad.
Cremalleras con cierre en los compartimentos principales, por ejemplo, con cierre de tipo TSA
Bolsillos para tarjetas de visita y bolígrafos, además de llavero
Dos compartimentos de documentos adicionales para mayor orden y claridad
Cómodos tirantes para llevar el producto durante mucho tiempo, incluso en periodos prolongados
Asa acolchada excepcionalmente suave en la parte superior para un confort extraordinario
Bolsillo lateral con cremallera para estuche para gafas o artículos similares
Bolsillo lateral hermético para botellas (hasta 0,5 l) o un paraguas
Uso sin manos gracias a la abertura para conexión de alargadores telescópicos
Bolsillo de RFID oculto en el forro trasero para objetos de valor
RFID GUARD, protección contra lectores de tarjetas bancarias y de crédito
Cuatro patas de goma en la parte inferior de la mochila para protegerla
Compartimento acolchado para portátil de 350 x 260 mm (hasta 15,6 pulgadas)
Compartimento acolchado para tablet de 270 x 200 mm (hasta 10,1 pulgadas)
https://www.wurth.es/bckpck-big-bsl-1458999BCKPCK-BIG-BSLBCKPCK-BIG-BSL<br>Mochila para portátil, mediana <br>Un artículo perfecto para sus artículos de trabajo y un diseño exquisito<br><P>La colección Business Line ofrece un excepcional grado de practicidad y un aspecto exclusivo. Aspecto excepcional para socios, perfecta para desplazarse entre la oficina y el hogar para trabajar, o sencillamente por la ciudad. El compañero que no puede faltar para los viajes de negocios nacionales e internacionales. Sus materiales, muy resistentes y de calidad excepcional, proporcionan la máxima comodidad.</P><P></P><ul><li>Cremalleras con cierre en los compartimentos principales, por ejemplo, con cierre de tipo TSA</li><li>Bolsillos para tarjetas de visita y bolígrafos, además de llavero</li><li>Dos compartimentos de documentos adicionales para mayor orden y claridad</li><li>Cómodos tirantes para llevar el producto durante mucho tiempo, incluso en periodos prolongados</li><li>Asa acolchada excepcionalmente suave en la parte superior para un confort extraordinario</li><li>Bolsillo lateral con cremallera para estuche para gafas o artículos similares</li><li>Bolsillo lateral hermético para botellas (hasta 0,5 l) o un paraguas</li><li>Uso sin manos gracias a la abertura para conexión de alargadores telescópicos </li><li>Bolsillo de RFID oculto en el forro trasero para objetos de valor </li><li>RFID GUARD, protección contra lectores de tarjetas bancarias y de crédito</li><li>Cuatro patas de goma en la parte inferior de la mochila para protegerla</li><li>Compartimento acolchado para portátil de 350 x 260 mm (hasta 15,6 pulgadas)</li><li>Compartimento acolchado para tablet de 270 x 200 mm (hasta 10,1 pulgadas)</li></ul>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/30873967.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/30873967.jpg2024-02-16T19:41:29+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!