Peso adhesivo para camiones y autobuses con llantas de aleación ligera

Ref.: 0832551125
Ver todas las versiones

BAW-TR-ADH-LMR-COAT-125G

Descripción

BAW-TR-ADH-LMR-COAT-125G
Peso adhesivo para camiones y autobuses con llantas de aleación ligera
Contrapeso de equilibrado para rueda
  • Piezas originales de: VOLVO, EVOBUS, MERCEDES-BENZ, RENAULT, MAN, SCANIA
  • Para llantas de aleación ligera de vehículos industriales
  • Película con borde saliente para un mejor uso

Número de comparación

Hoffmann 551-5
Más Información

Material

Plomo
Más Información

Superficie

PLA
Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Peso de compensación

125 g
Más Información

Color

Color plata
Más Información

Peso del producto (por artículo)

124.500 g
Más Información

ODU

0
Más Información