Contrapeso de rueda con fijación, zinc

Ref.: 083085 15
Ver todas las versiones

BAW-STEELRIM-ZN-BLACK-COAT-15G

Descripción

BAW-STEELRIM-ZN-BLACK-COAT-15G
Contrapeso de rueda con fijación, zinc
Para llantas de acero
Con recubrimiento de polvo negro para llantas de acero negro

Tipo 84 B

Uso universal en casi todas las llantas de acero

gracias a la forma especial del contrapeso.

Diferenciación clara

Para contrapesos de impacto en llantas de aluminio de vehículos


Antes de la instalación, seleccione el peso adecuado según la forma de la llanta. Para ello, tenga en cuenta los diferentes tipos de llantas y las pestañas de las mismas.


Deben aplicarse un máximo de dos golpes fuertes para la instalación. Un mayor número de golpes podría dañar el revestimiento de los contrapesos.

Número de comparación

Perfect Equipment 84B
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

33 mm
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

80
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de llanta

Acero
Más Información

Peso de compensación

15 g
Más Información

Color

Negro
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.860 g
Más Información

Catálogo General

08308515
Scroll to top