Contrapeso de equilibrado de zinc

Ref.: 083063 60
Ver todas las versiones

BAW-(JAPAN-VEH)-ZINC-ALURIM-60G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAW-(JAPAN-VEH)-ZINC-ALURIM-60G
Contrapeso de equilibrado de zinc
Tipo 63-Z
Contrapeso de impacto para llantas de aluminio japonesas (JJ-Horn)
  • Producto posterior para los contrapesos anteriores de los equipamientos originales de Nissan y Toyota
  • N.º de comparación de Hofmann: 661

Número de comparación

Hofmann-Vergleichs-Nr.: 661
Más Información

Material

ZN
Más Información

Superficie

PLAL
Más Información

Forma de contrapeso de equilibrado

63-Z
Más Información

Peso de compensación

60 g
Más Información

Código del sistema armonizado

87087099000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

59.800 g
Más Información

Catálogo General

08306360

Ficha Técnica

32406695.pdf

Ficha Técnica

32406696.pdf
Scroll to top