Caja de aluminio

Ref.: 0962320240
Ver todas las versiones

BAUL DE ALUMINIO 243L

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BAUL DE ALUMINIO 243L
Caja de aluminio
Caja de transporte muy robusta con tapa bloqueable, perfecta para profesionales del sector comercial y la empresa
  • Resistente a la corrosión, a la exposición a la intemperie y a las temperaturas extremas
  • Carga estática baja
  • Los refuerzos y los perfiles de todos los laterales garantizan una alta estabilidad y durabilidad
  • Apilable
  • Los burletes de goma de todos los laterales protegen contra las condiciones ambientales, por ejemplo, salpicaduras de agua, polvo y malos olores
  • Asas de seguridad plegables automáticas recubiertas de plástico
  • Correas de seguridad integradas en la tapa

Profundidad

585 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Altura interior

590 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Profundidad interna

550 mm
Más Información

Anchura

782 mm
Más Información

Ancho interior

750 mm
Más Información

Volumen

243 l
Más Información

Código del sistema armonizado

76129080000
Más Información

Espesor de material

1 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10200.000 g
Más Información

Altura

619 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión externa)

782 x 585 x 619 mm
Más Información

Anchura x profundidad x altura (dimensión interna)

750 x 550 x 590 mm
Más Información

Catálogo General

0962320240

Ficha Técnica

32410827.pdf
Scroll to top