Batidor con mango antideslizante

Ref.: 6105006400
Ver todas las versiones

BATIDOR CON MANGO ABS ANTID. 40 CM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATIDOR CON MANGO ABS ANTID. 40 CM
Batidor con mango antideslizante
  • Batidor de acero Inoxidable 18/10 AISI 304 PS de excelente calidad para el uso PROFESIONAL.
  • Realizado con ocho varillas de acero INOX 18/10 de Ø = 2mm.
  • Mango realizado con ABS antideslizante.
  • Varias medidas según el uso que se requiera.
  • Fabricado cumpliendo las normas de salud Pública e Higiene.
  • Respetuoso con el Medio Ambiente.
  • Apto para uso alimentario.
  • Apto para lavavajillas.

Batir, mezclar, emulsionar y montar todo tipo de claras, yemas, salsas o nata.

Material

304
Más Información

Longitud

40 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

200 g
Más Información

Catálogo General

6105006400

Ficha Técnica

32411818.pdf
Scroll to top