Batería recargable de iones de litio 18 V M-CUBE W-CONNECT

Ref.: 5703550000
Ver todas las versiones

BATERÍA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATERÍA-18V/5,0AH-(M-CUBE)-(W-CONNECT)
Batería recargable de iones de litio 18 V M-CUBE W-CONNECT
La batería recargable más potente, de carga rápida y de larga duración de la familia M-CUBE. Batería recargable compacta, potente y duradera de iones de litio de 18 V, ideal para uso profesional universal.
  • La carcasa optimizada y la nueva disposición de celdas de la batería recargable M-CUBE W-CONNECT permiten una disipación óptima de calor, lo que garantiza una larga vida útil y una utilización óptima de la energía en aplicaciones de alto rendimiento
  • Este diseño avanzado se complementa con el uso de células de iones de litio modernas, potentes y robustas para permitir un mejor funcionamiento
  • El estable marco de celdas integrado rodea las celdas y garantiza un ajuste hermético y una disipación óptima de calor, protegiendo así la batería recargable del sobrecalentamiento y los golpes
  • La robusta carcasa con componentes blandos protege la batería recargable de los daños causados por caídas y minimiza el riesgo de arañazos en superficies delicadas
  • Manipulación mejorada: El botón de bloqueo optimizado facilita la inserción o extracción de la batería recargable de la herramienta eléctrica
  • Facilidad de uso mejorada y uso más eficiente de la batería recargable gracias al claro indicador de nivel de carga
  • La batería recargable M-CUBE W-CONNECT DE 18 V es compatible con todas las herramientas eléctricas inalámbricas M-CUBE de 18 V

Compatible con W-CONNECT

La batería recargable M-CUBE W-CONNECT tiene una conexión para un módulo Bluetooth®, que en el futuro permitirá conectar los dispositivos para facilitar la gestión de los recursos.

Máquinas adecuadas

M-CUBE 18 V
Más Información

Tipo de batería recargable/batería

Ion-litio
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos
Más Información

Cargadores adecuados

ALG 18/4 BASICALG 18/6 FAST
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

WEEE (devolución de los residuos de aparatos eléctricos y el

6
Más Información

Componente de servicio

A
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Número de las baterías recargables/baterías

1 Uds
Más Información

Con monitorización de celda única

No
Más Información

Compatibilidad con W-Connect

Sí, mediante accesorios
Más Información

Peso de la batería recargable/batería

700 g
Más Información

Batería recargable/capacidad de la batería

5 Ah
Más Información

Battery category

Portable battery
Más Información

Tensión nominal

18 V/CC
Más Información

Peso del producto (por artículo)

742.000 g
Más Información

Número de baterías/capacidad de la batería

1 x 5 Ah
Más Información
Scroll to top