Bata beat woman

Ref.: 6057165015
Ver todas las versiones

BATA BEAT WOMAN GRANATE 44G

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BATA BEAT WOMAN GRANATE 44G
Bata beat woman
  • Composición: 100% poliéster.
  • Color negro o granate.
  • Incluye 2 bolsillos laterales.
  • No necesita plancha.
  • No se mancha con químicos agresivos como lejía.

Recomendaciones del lavado


Lavar del revés, para evitar desgaste de color.


Evitar roces.


Lavar en frío, máximo a 30ºC.


Usar jabón líquido.


No usar lejía.

Material

Acrílico
Más Información

Color

Rojo pardo RAL 3011
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Tamaño

L
Más Información

Catálogo General

6057165015

Ficha Técnica

32411901.pdf
Scroll to top