Bastidor interior para armario

Ref.: 0683586012
Ver todas las versiones

BASTIDOR-INT.ARMARIO-MOKA-800MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Bastidor/marco ajustable con guías de extracción total con cierre suave

Ajuste de anchura máxima

800 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Color

Marrón, similar a RAL 8019
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3510.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683586012

Ficha Técnica

59954737.pdf

Ficha Técnica

59954740.pdf