BASE-TORNILLO-LINEAL-SISTEMA-CLIC-1MM Sistema nivelación clic manual para cerámica Sistema rápido, sencillo y manual para una nivelación precisa durante el proceso de colocación de cerámica con adhesivos cementosos
Características
El sistema consta de dos piezas: bases de tornillo de diferentes anchuras de junta y colocación, y tapa patentada que facilita la inserción y extracción de la base.
Las piezas están realizado en polipropileno.
Para la colocación de baldosas en suelos y paredes.
Apto para todo tipo de materiales como cerámica, gres, porcelánico, mármol, granito, etc.
Para piezas de espesor entre 2 y 20mm.
Única zona de rotura de la base tornillo, en la unión del vástago y la base.
Ventajas
Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de cerámica.
Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
Nivelación sin el uso de herramienta.
La tapa se puede re-utilizar.
Podemos acceder a zonas de difícil acceso.
En los modelos de base X y T reducimos el número de piezas a colocar y evitamos el uso de crucetas.
Beneficios
Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.
Ahorro de tiempo de colocación y de material.
Insertar la base del tornillo calzando la cerámica, ponga la tapa sobre el vástago del tornillo, hacer girar la parte superior de la tapa para acabar de presionar la base y conseguir nivelar la baldosa. A las 24 horas procederemos a retirar la base, golpeando siempre en dirección de la junta. Podemos retirar de manera fácil el vástago liberando la tapa.
El modelo de base lineal se instala a 5cm de vértice de la cerámica para cualquier tipo de colocación.
Los modelos de base X y T, se instalan justo en los vértices para aplicaciones de junta corrida (base X) o trabadas (base T), evitando el uso de otros elementos, la anchura mínima para estos modelos ha de ser de 2 mm.
No es compatible con Sistema de nivelación 2 puntos Würth.
No romper la base en contra del sentido de la junta.
https://www.wurth.es/base-tornillo-lineal-sistema-clic-1mm424936BASE-TORNILLO-LINEAL-SISTEMA-CLIC-1MMBASE-TORNILLO-LINEAL-SISTEMA-CLIC-1MM<br>Sistema nivelación clic manual para cerámica<br>Sistema rápido, sencillo y manual para una nivelación precisa durante el proceso de colocación de cerámica con adhesivos cementosos<br><p class="level1">Características</p><ul><li>El sistema consta de dos piezas: bases de tornillo de diferentes anchuras de junta y colocación, y tapa patentada que facilita la inserción y extracción de la base.</li><li>Las piezas están realizado en polipropileno.</li><li>Para la colocación de baldosas en suelos y paredes.</li><li>Apto para todo tipo de materiales como cerámica, gres, porcelánico, mármol, granito, etc.</li><li>Para piezas de espesor entre 2 y 20mm.</li><li>Única zona de rotura de la base tornillo, en la unión del vástago y la base.</li></ul><P></P><p class="level1">Ventajas</p><ul><li>Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de cerámica.</li><li>Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.</li><li>Nivelación sin el uso de herramienta.</li><li>La tapa se puede re-utilizar.</li><li>Podemos acceder a zonas de difícil acceso.</li><li>En los modelos de base X y T reducimos el número de piezas a colocar y evitamos el uso de crucetas.</li></ul><P></P><p class="level1">Beneficios</p><ul><li>Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.</li><li>Ahorro de tiempo de colocación y de material.</li></ul><br><P>Insertar la base del tornillo calzando la cerámica, ponga la tapa sobre el vástago del tornillo, hacer girar la parte superior de la tapa para acabar de presionar la base y conseguir nivelar la baldosa. A las 24 horas procederemos a retirar la base, golpeando siempre en dirección de la junta. Podemos retirar de manera fácil el vástago liberando la tapa.</P><br/><P>El modelo de base lineal se instala a 5cm de vértice de la cerámica para cualquier tipo de colocación.</P><br/><P>Los modelos de base X y T, se instalan justo en los vértices para aplicaciones de junta corrida (base X) o trabadas (base T), evitando el uso de otros elementos, la anchura mínima para estos modelos ha de ser de 2 mm.</P><br><P>No es compatible con Sistema de nivelación 2 puntos Würth.</P><br/><P>No romper la base en contra del sentido de la junta.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/125184184.jpg0outofstock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/125184184.jpg/Procesamiento de materiales2024-02-16T19:27:21+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!