Base para bisagra tradicional

Ref.: 0683132300
Ver todas las versiones

BASE PARA BISAGRAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE PARA BISAGRAS
Base para bisagra tradicional
SERIE
Base, en forma de cruz

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

Fundición de zinc
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Regulación de altura

+/- 2 mm excéntrico
Más Información

Número de puntos de montaje

3 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

0
Más Información

Código del sistema armonizado

83021000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

27.718 g
Más Información

Distancia entre el tope y el centro del orificio

37 mm
Más Información

Catálogo General

0683132300

Ficha Técnica

652495678.pdf

Ficha Técnica

652497050.pdf
Scroll to top