Placa de montaje para barra Nexis

Ref.: F060073126
Ver todas las versiones

BASE LONG.NEW CLIP REG.HEX.H0

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

BASE LONG.NEW CLIP REG.HEX.H0

Distancia entre orificios

32 mm
Más Información

Material

ST/ZD
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Número de puntos de montaje

2 puntos
Más Información

Altura de la placa de montaje

0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

31.180 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

F060073126

Ficha Técnica

32406941.pdf