Sistema nivelación cuña para cerámica

Ref.: 0519191301
Ver todas las versiones

BASE-LINEAL-SISTEMA-NIVELACIÓN-1MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE-LINEAL-SISTEMA-NIVELACIÓN-1MM
Sistema nivelación cuña para cerámica
Sistema universal y preciso para nivelar cerámica durante su colocación con adhesivos cementosos

Características

  • Cuña realizada en polipropileno muy resistente y reutilizable. Compatible con otros sistemas similares. Material flexible que permite su reajuste durante su uso.
  • Base realizada en polipropileno compatible con nuestra cuña y con la mayoría de cuñas presentes en el mercado.
  • Alicate realizado en acero al carbono muy resistente y duradero. Podemos ajustar la extensión de apertura y el apriete máximo.
  • Para aplicaciones en suelos y paredes.
  • Las bases se instalan a lo largo de los lados de las baldosas.
  • Para anchos de juntas desde 0.5 mm hasta 4 mm.
  • Espesores de cerámica desde 2 hasta 15 mm para bases de 1 a 4mm. Para la base de 0.5mm el espesor de cerámica está entre 2 y 13.5mm.

Ventajas

  • Evitamos la presencia de resaltes durante el proceso de colocación de la cerámica.
  • Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
  • Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
  • La cuña se puede re-utilizar.

Beneficios

Mejora el acabado en la colocación de las baldosas, obteniendo una planimetría perfecta.


Insertar la base lineal calzando la cerámica a 5cm del vértice de la baldosa, coloque la cuña en la abertura de la base. La cerámica se nivela con el uso del alicate. A las 24 horas procederemos a eliminar la base, golpeando siempre en dirección de la junta.


No romper la base en contra del sentido de la junta.

Material

100 % de polipropileno
Más Información

Anchura

34 mm
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Grosor

36 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.500 g
Más Información

Altura

39 mm
Más Información

Catálogo General

0519191301

Ficha Técnica

59954877.pdf
Scroll to top