Sistema estrecho nivelación baldosas

Ref.: 0519195303
Ver todas las versiones

BASE ESTRECHA NIVELACION BALDOSAS 3 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE ESTRECHA NIVELACION BALDOSAS 3 MM
Sistema estrecho nivelación baldosas
Sistema compuesto por bases y cuñas estrechas para nivelar cerámica durante su colocación

Características

  • Cuña blanca para evitar manchas y rozaduras, realizada en poliamida virgen y fibra muy resistente.
  • Compatible con otros sistemas similares.
  • Bases realizadas en poliamida de 0.5 a 3 mm este material ofrece una gran elasticidad y resistencia.
  • Alicate ergonómico Würth TOPLEVEL realizado en acero reforzado muy resistente y duradero con asa de goma, mango con soporte trasero que apoyar la herramienta y aligera la carga física a la hora de nivelar.
  • Cabezal muy ágil de ajustar mediante el pulsador.
  • Espesores de cerámica desde 2 hasta 15 mm.

Ventajas

  • Permite obtener un acabado perfecto, sin resaltes y desniveles.
  • Reduce el movimiento de la baldosa durante el fraguado del adhesivo.
  • Conseguimos aplicar una mayor presión y replicarla fácilmente durante la instalación gracias al uso del alicate.
  • La cuña se puede reutilizar.

Beneficios

  • Ayuda a reducir el tiempo de instalación de azulejos.
  • Minimiza el esfuerzo y maximiza la productividad de los instaladores.

Tabla de rendimiento

Ejemplo:

X= 45 cm

Y = 45 cm x 1 m2 = 20 PIEZAS

Material

100 % poliamida
Más Información

Anchura

40 mm
Más Información

Color

Amarillo claro
Más Información

Anchura máxima de la junta de azulejos

3 mm
Más Información

Grosor

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.500 g
Más Información

Altura

50 mm
Más Información

Catálogo General

0519195303

Ficha Técnica

32407745.pdf
Scroll to top