Placa de montaje con clip ASSY 3,5 mm

Ref.: 0683138951
Ver todas las versiones

BASE-CHAPA-H2-ATORNILLABLE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BASE-CHAPA-H2-ATORNILLABLE
Placa de montaje con clip ASSY 3,5 mm
  • Para el montaje con clip de bisagras para muebles Split-line
  • Fijación en 2 puntos
  • Separación entre tornillos: 32 mm
  • Superficie: niquelada

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Catálogo General

0683138951

Ficha Técnica

32406979.pdf
Scroll to top