Mueble módulo base deslizante + deslizador HYPER

Ref.: 0683550230
Ver todas las versiones

BARRA-REDONDA-ARMARIO-GREY-28X14MM

Descripción

BARRA-REDONDA-ARMARIO-GREY-28X14MM
Mueble módulo base deslizante + deslizador HYPER
Para introducir a presión en un orificio de ∅ 8 mm
  • Uso a modo de patín protector HYPER: reducción de ruidos, idóneo para zonas públicas
  • Uso a modo de módulo de base: para patines protectores para muebles ULTRASOFT

Patín protector HYPER de plástico de excelente calidad, idóneo para suelos blandos y rugosos, como alfombras, tejidos de sisal, fieltro de aguja, corcho, hormigón, metal y superficies de linóleo/estampadas.

Material

PLA
Más Información

Longitud

28 mm
Más Información

Anchura

14 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Código del sistema armonizado

39263000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.260 g
Más Información

Altura

4 mm
Más Información
Scroll to top