Soporte de barra para armario

Ref.: 0683705000
Ver todas las versiones

BARRA-OVAL-CROMADA-30X15MM-L3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRA-OVAL-CROMADA-30X15MM-L3M
Soporte de barra para armario
  • Resistente a la corrosión

Material

Acero C
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Nivel de brillo

Brillante
Más Información

Espesor de material

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.300 kg
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Catálogo General

0683705000

Ficha Técnica

32407469.pdf

Ficha Técnica

32407472.pdf
Scroll to top