Soporte de barra para armario

Ref.: 068370520
Ver todas las versiones

BARRA-OVAL-ALU.MATE-30X15X2950

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRA-OVAL-ALU.MATE-30X15X2950
Soporte de barra para armario
  • Resistente a la corrosión

Material

ALU
Más Información

Superficie

AN
Más Información

Longitud

2950 mm
Más Información

Anchura

30 mm
Más Información

Diámetro

30 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

500.000 mg
Más Información

Altura

15 mm
Más Información

Catálogo General

068370520

Ficha Técnica

32407469.pdf

Ficha Técnica

32407472.pdf
Scroll to top