Barra giratoria de cerradura

Ref.: 0683520471
Ver todas las versiones

TURNROD-ST-NI-D8XL1000MM

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Varillas para fallebas.
• Material acero.
• Acabado niquelado
• Adecuado para eje de falleba de 6 mm y 8 mm

Material

ST
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

1000 mm
Más Información

Diámetro

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83013000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

349.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

0683520471

Ficha Técnica

32407446.pdf

Ficha Técnica

32407449.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=0683520471