Material |
ST |
Superficie |
NI |
Longitud |
1000 mm |
Diámetro |
6 mm |
Código del sistema armonizado |
83013000000 |
Peso del producto (por artículo) |
180.475 g |
Altura |
5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0683536 |
Ficha Técnica |
32407446.pdf |
Ficha Técnica |
32407449.pdf |
Modelo CAD 3D |
?catalog=wuerth&part=0683536 |