Cera blanda

Ref.: 0890403204
Ver todas las versiones

BARRA CERA BLANDA PINO 203

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARRA CERA BLANDA PINO 203
Cera blanda
Para rellenar áreas dañadas de menor envergadura que no se someterán con posterioridad a cargas importantes.
  • Gran variedad de colores para una amplia gama de diferentes tonos de madera.
  • Permite mezclar colores para adaptarse mejor al tono de las superficies.
  • Relleno rápido y fácil de arañazos, grietas y juntas abiertas de pequeña envergadura
  • Reparaciones económicas: evita tener que sustituir toda la superficie o someterla a costosos tratamientos superficiales.

Retire parte de la cera con la llana de plástico (n.º de art. 089030530) y procese el área que vaya a tratarse. Elimine cualquier exceso de cera con la llana de plástico. Trace la veta de la madera con materiales de retoque y restablezca el patrón de porosidad. Por último, selle la zona con barniz transparente. Para obtener más información, consulte la hoja de datos técnicos.


Producto especialmente adecuado para muchos tipos de madera blanda. Para rellenar grietas de chapas, rayaduras laterales y longitudinales, orificios, abolladuras, pequeñas grietas y rayaduras y pequeñas juntas abiertas que no estén sometidas a cargas importantes, como laterales, partes traseras o puertas de armarios.


  • Uso indicado en interiores.

  • Siga atentamente las instrucciones de aplicación incluidas en cada paquete de surtido.

  • Tenga en cuenta que el color natural de la madera depende de una amplia gama de diferentes factores. Por lo tanto, siempre se deben emplear varios colores de cera para garantizar que el trabajo de retoque sea imperceptible

Punto intermitente mínimo

80 °C
Más Información

Base química

Cera
Más Información

Condiciones de punto de goteo

de acuerdo con DIN 51801
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a temperatura ambiente
Más Información

Color

Pino
Más Información

Condiciones de punto de ablandamiento

según ISO 2207
Más Información

Punto de goteo mínimo

74 °C
Más Información

Vida útil desde la producción

4 años
Más Información

Punto de ablandamiento

66 °C
Más Información

Hidrosoluble

No
Más Información

Tiempo de procesamiento máximo

3 min
Más Información

Código del sistema armonizado

34049000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.000 g
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo

2 min
Más Información

Punto de goteo mínimo/condiciones

74 °C / de acuerdo con DIN 51801
Más Información

Punto de ablandamiento/condiciones

66 °C / según ISO 2207
Más Información

Tiempo de procesamiento mínimo/máximo

2-3 min
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

4 años / a temperatura ambiente
Más Información

Catálogo General

0890403204

Ficha Técnica

32406049.pdf

Ficha Técnica

32406050.pdf

Ficha Técnica

32406052.pdf

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top