Soporte para barra de 45°

Ref.: 0684900311
Ver todas las versiones

BARCN-KCH-ST-CR-MAT-45D-D45X180

Descripción

BARCN-KCH-ST-CR-MAT-45D-D45X180
Soporte para barra de 45°

Elemento de soporte

  • Elegante y sólido
  • Superficies de alta calidad, fáciles de limpiar

Ahorro de espacio

Más espacio para trabajar y almacenar

45° de inclinación, 180 mm de altura, 45 mm de diámetro

Ángulo

45 grados
Más Información

Diámetro de la placa de montaje

90 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VCR
Más Información

Diámetro

45 mm
Más Información

Nivel de brillo

Mate
Más Información

Espaciado máximo entre consolas

900 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

988.000 g
Más Información

Altura

180 mm
Más Información

Capacidad de carga por par

40 kg
Más Información
Scroll to top