Soporte para barra de 60°

Ref.: 0684900303
Ver todas las versiones

BARCN-KCH-A2-MAT-60D-D45X210

Descripción

BARCN-KCH-A2-MAT-60D-D45X210
Soporte para barra de 60°

Elemento de soporte

  • Elegante y sólido
  • Superficies de alta calidad, fáciles de limpiar

Ahorro de espacio

Más espacio para trabajar y almacenar

La entrega incluye: 1 soporte para barra, 1 tornillo hexagonal M8 x 70, 1 placa en U de 8,4 de diámetro


Capacidad máxima de carga de 40 kg por par de soportes, con una separación máxima de 900 mm entre soportes. Voladizo del panel superior: máx 250 mm. No trate la superficie con productos de limpieza abrasivos.

Ángulo

60 grados
Más Información

Diámetro de la placa de montaje

90 mm
Más Información

Material

SST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Afilado
Más Información

Diámetro

45 mm
Más Información

Capacidad de carga

40 kg
Más Información

Espaciado máximo entre consolas

900 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1005.000 g
Más Información

Altura

210 mm
Más Información
Scroll to top