Soporte para barandilla temporal

Ref.: 0899964732
Ver todas las versiones

BARANDILLA-SEGURIDAD-TEMPORAL-WAB-30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARANDILLA-SEGURIDAD-TEMPORAL-WAB-30
Soporte para barandilla temporal
WAB-30
Barandilla con anclaje 50–1100 (no transitable)

Sistema temporal de protección perimetral, clase A y B, de acuerdo con UNI EN 13374:2019

El sistema de protección perimetral permite trabajar de forma segura en superficies planas o inclinadas (inclinación máxima por debajo de 30°) en edificios u otras estructuras. Puede soportar a una persona que se apoye en la protección mientras camina, evitando que caiga en la dirección de la propia protección. También es capaz de detener la caída de una persona que se deslice a lo largo de una superficie inclinada

Soporte compuesto de dos piezas

  • Apoyo vertical deslizante
  • Soporte con placa de fijación de 4 orificios (orificios de 13 mm de diámetro)

Distancia ajustable entre el apoyo y el punto de fijación

Fabricado en acero S 235 JR G2, cincado

No invade la superficie de trabajo, lo que significa que el operario puede moverse libremente a lo largo de toda la superficie

No requiere mantenimiento no rutinario


Condiciones de uso y límites


  • Altura máxima de uso desde el suelo: 40 m

  • Velocidad del viento no superior a 30 m/s

  • Gradiente de superficie de trabajo inferior a 30°

  • La inclinación de la barandilla no debe desviarse de la vertical más de 15°

  • Distancia máxima entre dos soportes: 800 mm

  • Inserte tablones de madera de abeto u otros tablones (clase mínima C16 - UNI EN 338) en los soportes correspondientes

  • Tamaño de los tablones para barandillas e intermedias: 200 x 30 mm

  • Tamaño de los tablones para el rodapié: superposición alterna de 2 tablones de 200 x 30 mm

Certificaciones:


Informe de cálculo: ref. RDC-PT-W-3 con fecha de 01/07/19


Evaluación de conformidad: ref. 0899964732 (WAB-30) con fecha de 01/07/2019



Antes de instalar la barandilla temporal, asegúrese de que la estructura en la que se va a instalar es capaz de absorber las cargas transferidas por el apoyo al punto de anclaje (consulte el punto 5 de la página 4 del manual de instrucciones)


Elija anclajes adecuados para fijar la barandilla en función de las cargas transferidas desde el soporte hasta el punto de anclaje (véase el punto 5 de la página 4 de las instrucciones) y del tipo de pared en la que se instalará


El uso incorrecto del soporte para la barandilla temporal podría provocar una caída o un accidente. Por lo tanto, lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el equipo por primera vez

Material

ST
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Altura máxima de la encimera

40 m
Más Información

Se puede utilizar para las velocidades máximas del viento

30 m/s
Más Información

Altura efectiva

1.5 m
Más Información

Anchura

1200 mm
Más Información

Ángulo de inclinación máximo

30 grados
Más Información

Estándar EN

13374
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

11500 g
Más Información

Altura

1500 mm
Más Información

Normas

EN 13374
Más Información

Catálogo General

0899964732

Ficha Técnica

32410670.pdf

Ficha Técnica

32410671.pdf
Scroll to top