Barra longitudinal

Ref.: F092082446
Ver todas las versiones

BARAND.LAT.500 MM PARA FRENTE INT.

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BARAND.LAT.500 MM PARA FRENTE INT.
Barra longitudinal
Para extensión interna

Material

ALU/PLA
Más Información

Superficie

PWD-BLK
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Longitud nominal

500 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Profundidad mínima de instalación

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

125.000 g
Más Información

Catálogo General

F092082446

Ficha Técnica

32407150.pdf

Ficha Técnica

32407151.pdf
Scroll to top