Varilla transversal

Ref.: F092077417
Ver todas las versiones

BARAND.CUADRADA ALU-METAL 1200MM

Descripción

DDU-BARAND.CUADRADA ALU-METAL 1200MM

Material

ALU
Más Información

Superficie

PWD
Más Información

Longitud

1150 mm
Más Información

Color

Aluminio blanco, similar a RAL 9006
Más Información

Código del sistema armonizado

83024200900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

252.000 g
Más Información

ODU

0
Más Información