Insertos para cajones

Ref.: 096380 765
Ver todas las versiones

SBX3823 BASE SET CUBETAS CAJON

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

SBX3823 BASE SET CUBETAS CAJON
Insertos para cajones
Para guardar piezas pequeñas de manera organizada y clara
  • Inserción de cajón de aluminio
  • Cajas para cajones fabricadas en ABS

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

ALU/PLA
Más Información

Anchura

470 mm
Más Información

Descripción de tipo

SBX3823
Más Información

Se puede utilizar para cajón

556 x 90 x 380 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.600 kg
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Catálogo General

096380765

Ficha Técnica

32411505.pdf
Scroll to top