Cinta de división de paredes B1

Ref.: 087530370
Ver todas las versiones

BANDA-ACUST-B1-3X70MM-30M

Descripción

BANDA-ACUST-B1-3X70MM-30M
Cinta de división de paredes B1
Espuma de PE autoadhesiva de una cara para evitar puentes acústicos durante el montaje de tabiques de separación Aislamiento acústico de juntas de eficacia demostrada de conformidad con la norma DIN 52210 RST, W = 58 dB. Resistente a la radiación UV, al paso del tiempo y a la intemperie.

Alto grado de aislamiento acústico de las juntas

Aislamiento acústico de junta probado de acuerdo con DIN 52210 RST, W = 58 dB

Alta densidad

Espuma de polietileno de poro fino y celda cerrada con buena resistencia

Fácil de usar

  • Aplicación, sencilla, rápida y limpia
  • Compensa cualquier área irregular

Sin película de cobertura

El rodillo no se sale, ya que está pegado en su sitio

Larga vida útil

  • Resistente a la radiación UV, al paso del tiempo y a la intemperie
  • Resistente a la humedad

  • La superficie debe estar libre de polvo, grasa y aceite

  • La cinta se debe presionar brevemente con la palma de la mano

Aislamiento entre diferentes áreas de construcción como paredes, techos y suelos, tabiques de separación y elementos de parapeto, construcción en seco y aislamiento térmico


60,1

Conductividad térmica λ

0.034 W/(m*K)
Más Información

Filial

Creación
Más Información

Densidad moldeada

29 kg/m³
Más Información

Resistencia ultravioleta

Más Información

Condiciones de juego de compresión

después de 22 horas a 23 °C, ISO 1853B
Más Información

Condiciones de deflexión de la fuerza de compresión

de acuerdo con la norma ISO 844, con un 50 % de deformación
Más Información

Juego de compresión

25 %
Más Información

Temperatura de procesamiento máxima

30 °C
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-50 °C
Más Información

Rango de aplicaciones

Impermeabilización
Más Información

Condiciones de permeabilidad al vapor de agua

de acuerdo con ISO 1663, espesor de las piezas de ensayo de
Más Información

Condiciones para mantener la vida útil desde la producción

a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Anchura

70 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Permeabilidad al vapor de agua

0.72 g/m²/d
Más Información

Condiciones de densidad moldeada

de acuerdo con DIN EN ISO 845 (promedio)
Más Información

Longitud del rollo

30 m
Más Información

Grosor total

3 mm
Más Información

Condiciones de resistencia a la tracción

según ISO 1926
Más Información

Condiciones de absorción de agua

después de siete días
Más Información

Vida útil desde la producción

24 mes
Más Información

Absorción de agua (%)

1 % vol.
Más Información

Resistencia mínima a la tracción

0.325 N/mm²
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

de acuerdo con DIN 4102
Más Información

Resistencia mínima a la tracción transversal

0.220 N/mm²
Más Información

Clase de materiales de construcción

B1 - De baja inflamabilidad
Más Información

Deflexión de la fuerza de compresión

98 kPa
Más Información

Grosor de la cinta adhesiva

50 µm
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima

5 °C
Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

340.000 g
Más Información

Aislante acústico para articulaciones

58 dB
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Condiciones de conductividad térmica λ

a 10 °C, según la norma DIN 2581
Más Información

Resistencia contra

Condiciones climatológicasHumedadPaso del tiempo
Más Información

Temperatura de procesamiento mínima/máxima

5 hasta 30 °C
Más Información

Densidad moldeada/condiciones

29 kg/m³ / de acuerdo con DIN EN ISO 845 (promedio)
Más Información

Absorción de agua (%)/condiciones de la absorción de agua

1 % vol. / después de siete días
Más Información

Vida útil desde la producción/condiciones

24 mes / a 20°C y una humedad relativa del 50%
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-50 hasta 80 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

B1 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN 4102
Más Información
Scroll to top