Material |
PA |
Distancia de orificio de perforación |
37 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
28 mm |
Anchura |
47 mm |
Color |
Negro |
Fuerza de fijación máx. |
50 N |
Peso |
45 g |
Anchura del orificio alargado |
6.5 mm |
Tipo de perfil |
BI |
Longitud del orificio alargado |
16 mm |
Peso del producto (por artículo) |
45.000 g |
Altura |
20 mm |
Catálogo General |
4952600202 |