Válvula de bola de alta presión

Ref.: 0866175008
Ver todas las versiones

VÁLVULA DE 2 VÍAS 3/4" 400BAR

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VÁLVULA DE 2 VÍAS 3/4" 400BAR
Válvula de bola de alta presión
  • Con y sin orificios de montaje

Peso del producto (por artículo)

500.000 g
Más Información

Catálogo General

0866175008

Ficha Técnica

98470752.pdf
Scroll to top