Estribo para vigas combi 1,5 mm

Ref.: 5390120160
Ver todas las versiones

DDU-ESTRIBO ALAS EXT-120X160X1,5

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

Acodado hacia fuera
Los estribos para viga tienen el Permiso Técnico Europeo ATE-09/0397.
Estribos combinados para viga para la conexión de vigas secundarias en vigas principales.
Empleo de acero cincado en caliente, calidad del acero S250GD + Z275 según la DIN EN 10326:2004
Ideal para uniones portantes en la construcción de estructuras de madera.
Montaje
Para la conexión de los estribos combinados para viga en madera o en materiales derivados de la madera se utilizan clavos de anclaje ranurado con estrías
(p. ej. Art. Nº 0681 940 040-100, longitud 25–100 mm).
Solo con un clavado completo se puede alcanzar el esfuerzo máximo.
Asimismo es admisible la aplicación parcial de clavos en caso de una solicitación reducida.

Número de orificios de 11 mm D en la portadora principal nH

6 Uds
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la subportadora nJ

14 Uds
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

Z275
Más Información

Profundidad de la parte inferior

70 mm
Más Información

Profundidad de la parte superior

37 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la espiga

11 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 1

5 mm
Más Información

Anchura

120 mm
Más Información

Designación del material

S250GD
Más Información

Número de orificios de 11 mm D en la subportadora nJ

0 Uds
Más Información

Aprobación

ETA-08/0184
Más Información

Anchura de la tuerca de mariposa

39 mm
Más Información

Número de piezas

1 Uds
Más Información

Peso

329 g
Más Información

Diámetro del orificio de la portadora principal nH 2

11 mm
Más Información

Grosor

1.5 mm
Más Información

Diámetro del orificio de la subportadora nJ 1

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Número de orificios de 5 mm D en la portadora principal nH

26 Uds
Más Información

Peso del producto (por artículo)

352.000 g
Más Información

Altura

160 mm
Más Información

Estándar del material

DIN EN 10346:2009
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

5390120160

Ficha Técnica

32407602.pdf

Ficha Técnica

32407603.pdf