Baliza

Ref.: 0993899085
Ver todas las versiones

BALIZA SEÑALIZACIÓN VERDE

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BALIZA SEÑALIZACIÓN VERDE
Baliza

Características

  • Material co-polimérico de P.E. alta densidad y E.V.A. (Acetato de Vinilo)
  • Flexible
  • Resistente
  • Gran durabilidad contra agentes externos
  • Tratamiento UV.

Anclaje:

Compuesto por taco metálico roscado de 12x120. En su interior contiene un disco circular con un tornillo saliente de 12x30 por la parte inferior de su eje central, siendo el punto de unión con el taco metálico.

Material Retrorreflectante:

Equipado con dos cintas reflectantes de 10 cm de ancho, nivel II de alta densidad en color blanco y de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con los valores de la retrorreflectancia y de acuerdo a la Norma UNE 135.330 y con la Norma Europea EN 471.

Material

Polietileno de alta densidad
Más Información

Anchura

20 cm
Más Información

Color

Blanco reflectanteVerde
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.450 kg
Más Información

Altura

75 cm
Más Información

Catálogo General

0993899085

Ficha Técnica

638193442.pdf
Scroll to top