Características
Anclaje:
Compuesto por taco metálico roscado de 12x120. En su interior contiene un disco circular con un tornillo saliente de 12x30 por la parte inferior de su eje central, siendo el punto de unión con el taco metálico.Material Retrorreflectante:
Equipado con dos cintas reflectantes de 10 cm de ancho, nivel II de alta densidad en color blanco y de acuerdo con la Norma UNE 135.363, con los valores de la retrorreflectancia y de acuerdo a la Norma UNE 135.330 y con la Norma Europea EN 471.Material |
Polietileno de alta densidad |
Anchura |
20 cm |
Color |
AzulBlanco reflectante |
Peso del producto (por artículo) |
1.450 kg |
Altura |
75 cm |
Catálogo General |
0993899084 |
Ficha Técnica |
638193442.pdf |