Válvula de drenaje esférica

Ref.: 0888903301
Ver todas las versiones

BALDRNVLVE-(NI)-34IN

Descripción

BALDRNVLVE-(NI)-34IN
Válvula de drenaje esférica
  • Carcasa de latón niquelado
  • Esfera de latón cromado con anillos de sellado de PTFE
  • Husillo de latón con dos juntas tóricas NBR
  • Palanca de aluminio fundido a alta presión, color azul
  • Conexión roscada para manguera, de latón niquelado, con anillo de sellado NBR y accesorio de plástico

Producto no apto para agua potable.

Presión máxima de funcionamiento

15 bar
Más Información

Longitud

114 mm
Más Información

Rosca de conexión

3/4 pulgada
Más Información

Superficie de la palanca

Barnizado
Más Información

Material de la palanca

Fundición a presión de aluminio
Más Información

Superficie del racor atornillado para la manguera

Niquelado
Más Información

Material del racor atornillado para la manguera

Latón
Más Información

Junta del husillo

2 juntas tóricas
Más Información

Junta de bola

Anillos selladores de PTFE
Más Información

Altura 2

51 mm
Más Información

Superficie de la bola

Cromado duro
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Material de la bola

Latón
Más Información

Rosca de salida

1 inch
Más Información

Color de la palanca

Azul
Más Información

Código del sistema armonizado

84818073900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

292.000 g
Más Información

Longitud de la palanca

56 mm
Más Información

Altura

104 mm
Más Información

Material del husillo

Latón
Más Información
Scroll to top