Estantes profesionales

Ref.: 0957589024
Ver todas las versiones

BALDA PARA ESTANTE-PROFI-800MM

Descripción

BALDA PARA ESTANTE-PROFI-800MM
Estantes profesionales
Estantes resistentes para cargas elevadas. Para ampliar los estantes profesionales iniciales y adicionales
  • Estantes de acero multiborde; 4 soportes de estantes incluidos
  • Bordes de 40 mm altura con sistema de perforaciones para accesorios adicionales
  • Capacidad de carga por piso: 250 kg
  • Fácil colocación gracias a los soportes de estantes (se pueden montar sin necesidad de herramientas)

Cuelgue los soportes de estantes incluidos a la altura del bastidor deseada y monte los estantes sobre los soportes de estantes.

Profundidad

800 mm
Más Información

Material

Placa de acero
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Anchura

1000 mm
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Peso del producto (por artículo)

7860.000 g
Más Información

Altura

40 mm
Más Información

ODU

0
Más Información