BACKPACK-DRY-BAG-13X29X60CM

Ref.: 0WGE301015
Ver todas las versiones

BACKPACK-DRY-BAG-13X29X60CM

Descripción

BACKPACK-DRY-BAG-13X29X60CM

Material

Lona
Más Información

Peso bruto

305 g
Más Información

Personalización (logotipo)

Serigrafía
Más Información

Longitud

13 cm
Más Información

Anchura

29 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

600.000 g
Más Información

Altura

60 cm
Más Información
Scroll to top