Baca

Ref.: 096381 662
Ver todas las versiones

BACA-ALU-VW-ID.IBUZZ-L1H1-2020-3BARRAS

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

BACA-ALU-VW-ID.IBUZZ-L1H1-2020-3BARRAS
Baca
Aluminio
Instalación rápida y sencilla sin necesidad de perforación adicional
  • Reducción del ruido del viento y de la resistencia al aire gracias al diseño aerodinámico
  • Para todos los tipos de vehículos europeos habituales
  • Capacidad de carga máxima de 75 kg por barra
  • Sometido a ensayos por la TÜV y a pruebas de impacto de 20 G
  • Inoxidable
  • Incluye kit de montaje, patas ya montadas e instrucciones de montaje
  • Una estabilidad extraordinaria gracias a la combinación de aluminio anodizado y plástico de excelente calidad

  • Respete el valor de carga máxima del techo: baca + accesorios + carga

Altura hasta el borde inferior del soporte

68 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Distancia entre ejes

2975 mm
Más Información

Longitud

1700 mm
Más Información

Anchura

240 mm
Más Información

Adecuado para la batalla

2989 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Volkswagen
Más Información

Número de soportes

3 Uds
Más Información

Número de piezas

12 Uds
Más Información

Se puede utilizar para el tipo de vehículo

ID.Buzz L1
Más Información

Altura del soporte

106 mm
Más Información

Se puede utilizar para la longitud del vehículo

4712 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.800 kg
Más Información

Altura

95 mm
Más Información

Longitud x anchura x altura

1700 x 240 x 95 mm
Más Información

Catálogo General

096381662

Ficha Técnica

32411674.pdf

Ficha Técnica

32411675.pdf

Ficha Técnica

32411676.pdf

Ficha Técnica

32411677.pdf
Scroll to top