Abrazadera ajustable

Ref.: 08206 50
Ver todas las versiones

AY-UNIPIPECLAMP-(AXLBOOT-D25-50)

Descripción

AY-UNIPIPECLAMP-(AXLBOOT-D25-50)
Abrazadera ajustable
Para fuelles de neopreno u otros materiales blandos
  • Abrazadera ajustable en varios diámetros
  • Montaje axial o radial rápido y sencillo

Idónea para el montaje de fuelles en ejes cardánicos o engranajes de dirección.

Material

SST
Más Información

Longitud

178 mm
Más Información

Anchura

7.0 mm
Más Información

Diámetro mínimo

25 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.400 g
Más Información

Diámetro máx.

50 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

25-50 mm
Más Información

Anchura x longitud

7,0 mm x 178 mm
Más Información

Catálogo General

0820650

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top