Tapones de protección

Ref.: 0519918001
Ver todas las versiones

AY-TAPON-PROT-VARILLA-PLA-ROJO-(16-32MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

AY-TAPON-PROT-VARILLA-PLA-ROJO-(16-32MM)
Tapones de protección
Para acoplarlo a hierros de blindaje
  • Para la prevención de lesiones
  • Color de señalización: Rojo

Se puede utilizar para barras en aplicaciones verticales.

Material

HDPE
Más Información

Diámetro mínimo

16 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

19.960 g
Más Información

Diámetro máx.

32 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo

16-32 mm
Más Información

Catálogo General

0519918001

Ficha Técnica

59955505.pdf
Scroll to top