AY-SWBLD-CTL-STARLOCK-PLUS-32MMX60MM Hoja de sierra Starlock plus de dentado simple Herramienta multifunción para cortes de inmersión y el desbaste en obras
Corte de inmersión preciso y limpio
La hoja dentada de "corte limpio" ligeramente curvada permite una inmersión limpia.
La profundidad de inmersión correcta, siempre
Escala de profundidad para comprobar la profundidad de inmersión exacta.
Montaje en 3D (STARLOCK)
Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste
Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de montaje convencionales
Arranque de material optimizado
Resultados precisos
Altas velocidades de corte
Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes
Apta para el desbaste en madera y materiales de madera, madera con clavos, fibra de vidrio, plástico reforzado, yeso y chapa metálica de hasta 1 mm.
Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.
https://www.wurth.es/ay-swbld-ctl-starlock-plus-32mmx60mm-1480413AY-SWBLD-CTL-STARLOCK-PLUS-32MMX60MMAY-SWBLD-CTL-STARLOCK-PLUS-32MMX60MM<br>Hoja de sierra Starlock plus de dentado simple<br>Herramienta multifunción para cortes de inmersión y el desbaste en obras<br><p class="level1">Corte de inmersión preciso y limpio</p><P>La hoja dentada de "corte limpio" ligeramente curvada permite una inmersión limpia.</P><P></P><p class="level1">La profundidad de inmersión correcta, siempre</p><P>Escala de profundidad para comprobar la profundidad de inmersión exacta.</P><P></P><p class="level1">Montaje en 3D (STARLOCK)</p><ul><li>Transmisión de fuerza excepcionalmente alta con bajo desgaste</li><li>Vida útil 3 veces mayor en comparación con los sistemas de montaje convencionales</li><li>Arranque de material optimizado</li><li>Resultados precisos</li><li>Altas velocidades de corte</li><li>Gran compatibilidad con los sistemas de montaje existentes</li></ul><br><P>Apta para el desbaste en madera y materiales de madera, madera con clavos, fibra de vidrio, plástico reforzado, yeso y chapa metálica de hasta 1 mm.</P><br><P>Junto con el adaptador de Starlock (n.º de art. 0696121100), apta también para la multicortadora EMS 2.0.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/4215918.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/4215918.jpg/Drain fittings plastic chrome plated2024-02-16T19:52:10+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!