Broca escalonada HSS corta

Ref.: 0688859099
Ver todas las versiones

AY-STEPDRILL-DRKNOB-HSS-SHORT-15

Descripción

AY-STEPDRILL-DRKNOB-HSS-SHORT-15
Broca escalonada HSS corta
  • La broca escalonada incluye dos diámetros interiores
  • La primera parte de la broca perfora el material y guía la segunda parte de la broca

Para kit de montaje de taladrado tipo A, art. n.º 0688859090 y tipo B art. n.º 0688859091 en perfiles de plástico y aluminio.

Material

HSS
Más Información

Diámetro 2

9 mm
Más Información

Diámetro

15 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

82074010000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

79.000 g
Más Información
Scroll to top